{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ stopky závitníka | 11 mm | |
Rozsah závitníkového bitu | M3 − M12 | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ stopky d | 19 mm | |
Dĺžka pripojenia L | 21,5 mm | |
Dĺžka výčnelku H | 25 mm | |
Stopka štvorhran | 9 mm | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný vložka |
Codice articolo | 335610 11 | |
EAN / GTIN | 4045197152701 | |
Codice del produttore | 335610 11 |