{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 12 mm | |
Campo maschi a filettare | M14 − M33 | |
⌀ Esterno D | 68 mm | |
⌀ Codolo d | 48 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 55,5 mm | |
Sporgenza totale H | 14 mm | |
Quadro del codolo | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335440 12 | |
EAN / GTIN | 4045197335692 | |
Codice del produttore | 335440 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola a innesto rapido senza frizione 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
35,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
87,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
214,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
201,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza di raccordo L | 55,5 | 35 | 35 | 55,5 | 35 |
Sporgenza totale H | 14 | 11 | 34 | 45 | 96 |
⌀ Esterno D | 68 | 46 | 50 | 72 | 50 |
Campo maschi a filettare | M14 − M33 | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 |
⌀ Codolo maschi a filettare | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Quadro del codolo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Bussola a innesto rapido | Prolunghe da 1/2 pollice |