{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo maschi a filettare | 11 mm | |
Campo maschi a filettare | M14 − M33 | |
⌀ Esterno D | 68 mm | |
⌀ Codolo d | 48 mm | |
Lunghezza di raccordo L | 55,5 mm | |
Sporgenza totale H | 14 mm | |
Quadro del codolo | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Bussola a innesto rapido |
Codice articolo | 335440 11 | |
EAN / GTIN | 4045197335685 | |
Codice del produttore | 335440 11 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |