• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

D3N 200-100-25.4A-5D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo con piano per il serraggio. 5xD

Codice art.: 3346974
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346974
EAN / GTIN 7291075396270
Codice del produttore 3346974
Numero-L L24040 960

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 0.787″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 20 ,Overall Length (OAL) 7.766″ ,Usable Length (LU) 4.11″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.787″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.823″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.787″
  • Decimale Equivalente: 0.787″
  • Diametro flangia (DF): 1.26″
  • Functional Length (LF): 5.395″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 20
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 200-IQ
  • Overall Length (OAL): 7.766″
  • Point Length (PL): 0.1701″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.565″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.2″
  • Lunghezza utile (LU): 4.11″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello