H3P 254-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3346803
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346803
EAN / GTIN 7291075425338
Codice del produttore 3346803
Numero-L L24050 2519

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 14.6 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 25.4 mm
  • Functional Length (LF) 9.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 14.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello