A-PCLXL 16-3X Barre con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3346716
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346716
EAN / GTIN 7291075392074
Codice del produttore 3346716
Numero-L L23990 1491

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Functional Length (LF) 8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Altezza stelo (H) 0.92″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 8″
  • Functional Width (WF): 0.64″
  • Head Length (LH): 1.57″
  • Master Insert Identification (MIID): CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 8 Degrees
  • Altezza stelo (H): 0.92″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello