DCLNR 16-4-JHP-MC Utensili con refrigerante ad alta pressione attraverso la staffa per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3346690
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3346690
    EAN / GTIN 7291075392418
    Codice del produttore 3346690
    Numero-L L23990 1183

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4.72″ ,Head Length (LH) 1.378″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Length (LF): 4.72″
    • Functional Width (WF): 1-1/4″
    • Head Length (LH): 1.378″
    • Diametro inscritto (IC): 1/2″
    • Master Insert Identification (MIID): CNMG 43..
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
    • Altezza stelo (H): 1″
    • Profondità stelo (B): 1″

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello