{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | SK 40 | |
Norma attacco | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ Interno D1 | 31 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334634 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488459 | |
Codice del produttore | 334634 M6-20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portamaschi a cambio rapido M6-20
su richiesta
Disponibile a magazzino
125 pezzi in magazzino
231,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
249,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 | SK 40 |
Norma attacco | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 55 | 55 |
Campo filettatura | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensazione lineare pressione | 12,5 | 12,5 |
Compensazione lineare trazione | 12,5 | 12,5 |
⌀ Interno D1 | 31 | 31 |