Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 24.2 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.6 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 12 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
- Drive Size (DRVS) 10 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Functional Length (LF) 16 mm
- Master Insert Identification (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Overall Length (OAL) 24.2 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.5 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees