A16Q PCLXR-09X Barre con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CXMG

Codice art.: 3345197
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3345197
    EAN / GTIN 7291075391251
    Codice del produttore 3345197
    Numero-L L23990 305

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Functional Length (LF) 180 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 180 mm
    • Functional Width (WF) 11 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CXMG 09..
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 8 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 30 mm
    • Altezza stelo (H) 15 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello