TR6 FR D40-06-16-10 Frese a manicotto multifunzionali che montano inserti con quattro differenti geometrie

Codice art.: 3344365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TOR6MILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3344365
    EAN / GTIN 7291075388282
    Codice del produttore 3344365
    Numero-L L23980 346

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 32 mm, Overall Length (OAL) 37.15 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 35 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 6
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 32 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Overall Length (OAL) 37.15 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello