DGAD 2RE-D38-JHP Adattatori per troncatura e scanalatura con canali per refrigerante ad alta pressione, per inserti DO-GRIP

Codice art.: 3342950
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MODUGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3342950
    EAN / GTIN 7291075391367
    Codice del produttore 3342950
    Numero-L L23920 1420

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm, Overall Height (OAH) 25.8 mm, Overall Length (OAL) 54.35 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 1.6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.9 mm
    • Functional Length (LF) 40.4 mm
    • Overall Height (OAH) 25.8 mm
    • Overall Length (OAL) 54.35 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 38 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MODUGRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello