TGAD 3RE-D54-JHP Adattatori per troncatura e scanalatura con canali per refrigerante ad alta pressione, per inserti TANG-GRIP

Codice art.: 3314644
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MODUGRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3314644
    EAN / GTIN 7291075391312
    Codice del produttore 3314644
    Numero-L L23920 2463

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 25.8 mm, Overall Length (OAL) 58.3 mm

    Proprietà:

    • Larghezza corpo (WB) 2.45 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
    • Functional Length (LF) 44.4 mm
    • Overall Height (OAH) 25.8 mm
    • Overall Length (OAL) 58.3 mm
    • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 54 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MODUGRIP" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello