• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PENTA 17N200P100LS IC1008 Inserti pentagonali rettificati a raggio pieno per materiali soffici

Codice art.: 3341559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3341559
EAN / GTIN 7291075399394
Codice del produttore 3341559
Numero-L L24080 344

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Diametro inscritto (IC) 18.22 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo P
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 18.22 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello