PCHLS 16-17-JHP Utensili per inserti a 5 taglienti per profilature sottili in prossimità di pareti

Codice art.: 3344783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie PENTACUT
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3344783
    EAN / GTIN 7291075436549
    Codice del produttore 3344783
    Numero-L L23920 2156

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

    Proprietà:

    • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm
    • Functional Width (WF) 16 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 3 mm
    • Head Length (LH) 17 mm
    • Overall Length (OAL) 120 mm
    • Altezza stelo (H) 16 mm
    • Profondità stelo (B) 16 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello