Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 5
- Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
- Flute Count (NOF) 5
- Functional Length (LF) 120 mm
- Head Length (LH) 30 mm
- Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Overall Length (OAL) 120 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.1 Degrees
- Tipo di Stelo Round
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees