Pinza per sigilli di garanzia al piombo ∅ 10 mm

Codice art.: 334-910
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 334-910
copia
EAN / GTIN 4027474928940
copia
Codice del produttore 334-910
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le pinze per sigilli di garanzia al piombo della Serie 334 vengono utilizzate per la piombatura universale in artigianato, industria e officina. Disponibile in varie dimensioni, la pinza per sigilli di garanzia al piombo può sigillare universalmente i pezzi e rappresenta un tuttofare nel suo utilizzo.
  • Facile da usare grazie alla traslazione della leva
  • Il punzone intercambiabile è disponibile da noi con la vostra incisione desiderata

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 130 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 5 1/8
  • Diametro [mm]: 10 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Protezione della superficie: Altro

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello