Marche di utensili 50 pezzo

Codice art.: 334-031
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 334-031
copia
EAN / GTIN 4027474143305
copia
Codice del produttore 334-031
copia
Numero-L L80010 1013
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le marche di utensili della serie 334 sono utilizzate per marcare e contrassegnare gli utensili nel settore artigianale, industriale e nelle officine. Le marche di utensili in ottone o alluminio hanno un bordo perlinato in rilievo e un foro per il collegamento al pezzo da contrassegnare. Su richiesta, le marche possono essere personalizzate con i vostri simboli identificativi.
  • Marchi semplici per un'applicazione versatile
  • Le etichette aiutano a organizzare gli strumenti e a non scambiarli

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Diametro [mm]: 27 mm
  • Colore: Altro
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Altezza del tipo [mm]: 12 mm

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello