• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

ECPI-H7 500-3.0C500CF-5.5 IC902 Frese a candela in metallo duro integrale a 7 eliche, passo variabile e taglienti per la separazione del truciolo

Codice art.: 3339327
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3339327
EAN / GTIN 7291075404302
Codice del produttore 3339327
Numero-L L24180 2723

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 1/2″ ,Decimale Equivalente 0.5″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3″ ,Flute Count (NOF) 7 ,Overall Length (OAL) 5-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.012″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.5″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Angolo d'elica (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0008 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello