• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

EC-H7 12-24SL12CF-M83 IC902 Frese integrali con 7 eliche a passo variabile per eliminare le vibrazioni. Ideale per finitura ad elevata velocità e lavorazioni trocoidali

Codice art.: 3338859
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3338859
EAN / GTIN 7291075343014
Codice del produttore 3338859
Numero-L L24180 1659

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 83 mm, Tipo di Stelo SL, Tipo di stelo SL

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 24 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Angolo d elica (FHA) 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo SL

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello