AVC-D32-PCLNL-09 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337817
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie WHISPERLINE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337817
EAN / GTIN 7291075391206
Codice del produttore 3337817
Numero-L L23990 1982

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "WHISPERLINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello