AVC-D25-PCLNR-09 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337815
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie WHISPERLINE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337815
EAN / GTIN 7291075391190
Codice del produttore 3337815
Numero-L L23990 1977

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 28 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 28 mm
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "WHISPERLINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello