AVC-D25-PCLXL-09X Testine intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337806
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337806
EAN / GTIN 7291075391220
Codice del produttore 3337806
Numero-L L23990 1143

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 28 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 28 mm
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello