HSM90S APCR 220750R-P IC08 Inserti super positivi con spoglia lappata per lavorazioni di alluminio con elevate velocità di rotazione

Codice art.: 3337448
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337448
EAN / GTIN 7291075397093
Codice del produttore 3337448
Numero-L L23910 958

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Lunghezza inserto (INSL) 28.9 mm, Spessore inserto (S) 6.5 mm, Larghezza inserto (W1) 13.1 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 28.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 28.9 mm
  • Spessore inserto (S) 6.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 13.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 0.9 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello