• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PENTA 17-MTL008LS IC1008 Inserti pentagonali rettificati per filettatura esterna a profilo parziale a 60°

Codice art.: 3336637
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3336637
EAN / GTIN 7291075390384
Codice del produttore 3336637
Numero-L L24080 362

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo massimo del filetto (TPX) 3 mm
  • Passo minimo del filetto (TPN) 0.7 mm
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 36 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello