MD-DFN 360 HEAD Testina indexabile per foratura, con canali interni per il refrigerante

Codice art.: 3335855
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Serie MODUDRILL Modular Heads
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3335855
copia
EAN / GTIN 7291075356519
copia
Codice del produttore 3335855
copia
Numero-L L24040 76
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6.7 mm, Cutting Diameter (DC) 36 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 36.0

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.7 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 36 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 36.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 36 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 36.0
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 360-IQ
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 37.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MODUDRILL Modular Heads" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti