H3P 167-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3335759
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3335759
EAN / GTIN 7291075394481
Codice del produttore 3335759
Numero-L L24050 1190

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 9.26 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 16.7 mm
  • Functional Length (LF) 5.81 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.44 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 9.26 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello