H3P 142-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3335745
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3335745
EAN / GTIN 7291075394351
Codice del produttore 3335745
Numero-L L24050 1964

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 8.1 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 14.2 mm
  • Functional Length (LF) 4.98 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 8.1 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello