{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di taglio | M3 - M12 | |
Campo ⌀ delle prime pinze di serraggio | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Campo ⌀ delle seconde pinze di serraggio | 6,5 mm - 10 mm | |
Numero massimo di giri in avanzamento | 1.100 min-1 | |
Lunghezza della corsa automatica | 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 176 mm | |
⌀ Alloggiamento | 70 mm | |
Attacco per codoli conici DIN 238 | B 16 | |
Peso | 1,7 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio di maschiatura |
Codice articolo | 333500 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197312686 | |
Codice del produttore | EDM-R 312 3131-2516 |