{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di taglio | M10 - M30 | |
Campo ⌀ delle prime pinze di serraggio | 10 mm - 16 mm | |
Campo ⌀ delle seconde pinze di serraggio | 16 mm - 23 mm | |
Numero massimo di giri in avanzamento | 350 min-1 | |
Lunghezza della corsa automatica | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 303 mm | |
⌀ Alloggiamento | 108 mm | |
Attacco per codoli conici DIN 238 | B 24 | |
Peso | 7,2 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio di maschiatura |
Codice articolo | 333500 M10-30 | |
EAN / GTIN | 4045197312709 | |
Codice del produttore | EDM-R 1030 3151-2524 |