PENTA 24N250PF125 IC30N Inserti penragonali a profilo completo con spoglia molto positiva per troncature e scanalature molto precise

Codice art.: 3334959
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3334959
EAN / GTIN 7291075386172
Codice del produttore 3334959
Numero-L L24080 332

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.2 mm, Larghezza taglio (CW) 2.5 mm, Diametro inscritto (IC) 24 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo PF
  • Raggio dellinserto (RE) 1.25 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.2 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 24 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 6 Degrees

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello