PENTA 24N050PF005 IC30N Inserti pentagonali per precise troncature e scanalature con spoglia molto positiva

Codice art.: 3334952
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Codice articolo 3334952
    EAN / GTIN 7291075274202
    Codice del produttore 3334952
    Numero-L L24080 326

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm, Larghezza taglio (CW) 0.5 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo PF
    • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Larghezza taglio (CW) 0.5 mm
    • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 6 Degrees
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.04 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.01 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello