IFP 392-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: 3330592
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3330592
    EAN / GTIN 7291075452662
    Codice del produttore 3330592
    Numero-L L24050 1481

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 39.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 39.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 22 mm

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 39.2 mm
    • Functional Length (LF) 16.04 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 39.0
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 5.958 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 22 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello