HSM90SFD50-3-63A/80MQL-22 Frese a candela con attacco HSK per inserti super positivi per lavorazioni di alluminio con elevate velocità di rotazione

Codice art.: 3329048
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3329048
EAN / GTIN 7291075397024
Codice del produttore 3329048
Numero-L L23980 379

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Overall Length (OAL) 142 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HSM90S APCR 220708R
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Tipo di Stelo HSK A63/80
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 73.1 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello