FPI 131 IC908 Cuspidi per applicazioni generali

Codice art.: 3325994
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLASHCHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325994
EAN / GTIN 7291075378085
Codice del produttore 3325994
Numero-L L24050 1389

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 13.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 13.1 mm
  • Functional Length (LF) 3.62 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.38 mm

Della stessa serie "FLASHCHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello