FCM 125-062-15.87A-5D Punte indexabili con fori per il refrigerante, 5xD

Codice art.: 3325787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLASHCHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3325787
EAN / GTIN 7291075380491
Codice del produttore 3325787
Numero-L L24040 427

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 12.0 ,Overall Length (OAL) 5.01″ ,Usable Length (LU) 2.46″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.508″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.492″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 3.031″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): IDI 125-SG
  • Overall Length (OAL): 5.01″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.12″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Lunghezza utile (LU): 2.46″

Della stessa serie "FLASHCHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello