BT30 FC HYDRO 18X90 Mandrini idraulici MAS-BT con contatto frontale

Codice art.: 3325363
copia
Price per Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3325363
copia
EAN / GTIN 7291075386097
copia
Codice del produttore 3325363
copia
Numero-L L24120 1349
copia

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 40 mm, Lunghezza corpo (LB) 52 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 40 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 30

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello