• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

QPMR 100404PDN-HQ-M IC330 Inserti super positivi, per alluminio, acciai inox e superleghe

Codice art.: 3324860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie QUAD2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3324860
EAN / GTIN 7291075106268
Codice del produttore 3324860
Numero-L L23910 933

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 10.35 mm, Spessore inserto (S) 4.48 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.35 mm
  • Spessore inserto (S) 4.48 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Della stessa serie "QUAD2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello