FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323707
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323707
EAN / GTIN 7291075386752
Codice del produttore 3323707
Numero-L L23980 2968

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.047″ ,Overall Length (OAL) 4.8″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.689″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL): 4.8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3.3 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees
  • Forza (TQ): 17.7 lbfxin

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello