MT LNHU 4006 I12UN IC908 Inserti per filettatura American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) a profilo completo

Codice art.: 3323504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323504
EAN / GTIN 7291075375121
Codice del produttore 3323504
Numero-L L24290 49

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 40 mm, Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm, Larghezza inserto (W1) 20.8 mm, Passo del filetto (TP) 2.117 mm, Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 40 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 6.4 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.117 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 12 Threads/″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello