FFQ4 D5.00-08-1.50-17 Frese a manicotto per elevati avanzamenti per inserti monolaterali a 4 taglienti

Codice art.: 3323490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323490
EAN / GTIN 7291075386929
Codice del produttore 3323490
Numero-L L23980 2935

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 3.228″ ,Overall Length (OAL) 2-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3.85″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.228″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Overall Length (OAL): 2-1/4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello