FFQ4 D2.00-07-0.75-09 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: 3323465
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILL4FEED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323465
    EAN / GTIN 7291075386714
    Codice del produttore 3323465
    Numero-L L23980 2866

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 1.6″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.439″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 7
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.047″
    • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
    • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Overall Length (OAL): 1.6″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 12 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello