FFQ4 D032-03-M16-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con connessione filettata FLEXFIT per inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: 3323463
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILL4FEED
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323463
    EAN / GTIN 7291075386691
    Codice del produttore 3323463
    Numero-L L23980 1346

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 17.7 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
    • Drive Size (DRVS) 25 mm
    • Functional Length (LF) 35 mm
    • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
    • Overall Length (OAL) 60 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3.2 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees
    • Forza (TQ) 2 Nxm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello