MT LNHU 3005 I16UN IC908 Inserti per filettatura American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) a profilo completo

Codice art.: 3323340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3323340
    EAN / GTIN 7291075375077
    Codice del produttore 3323340
    Numero-L L24290 255

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 30 mm, Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm, Larghezza inserto (W1) 16.7 mm, Passo del filetto (TP) 1.588 mm, Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

    Proprietà:

    • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
    • Insert Thickness Total (S1) 5.6 mm
    • Larghezza inserto (W1) 16.7 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Passo del filetto (TP) 1.588 mm
    • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
    • Filetti per pollice (TPI) 16 Threads/″

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello