MTF D063-4-22-30 Frese a manicotto per filettatura

Codice art.: 3346932
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3346932
    EAN / GTIN 7291075377316
    Codice del produttore 3346932
    Numero-L L24090 142

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
    • Diametro della fresa (DC) 63 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Overall Length (OAL) 50 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello