TGPAD 4L-T16-JHP Adattatori con passaggio in terno del refrigerante per inserti di torni-scanalatura TGMF/TGMP

Codice art.: 3321883
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOP-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3321883
EAN / GTIN 7291075381504
Codice del produttore 3321883
Numero-L L23920 2390

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 41.7 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 5.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 3.5 mm
  • Head Length (LH) 17.2 mm
  • Overall Length (OAL) 41.7 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOP-GRIP" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello