TGMF 525 IC808 Inserti sinterizzati bilaterali a raggio pieno, per lavorazioni interne

Codice art.: 6450117
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6450117
EAN / GTIN 7291075076158
Codice del produttore 6450117
Numero-L L23940 1156

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 14.3 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 14.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello