MM S-A-L060/20-C08-T04-C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3321543
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3321543
EAN / GTIN 7291075148770
Codice del produttore 3321543
Numero-L L24070 159

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 16.9 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 5.8 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 16.9 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T04
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello