TR6 ER D16/0.63-2-M08-07 Frese multifunzionali con attacco filettato FLEXFIT che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320744
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320744
EAN / GTIN 7291075388169
Codice del produttore 3320744
Numero-L L23980 420

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm, Overall Length (OAL) 42.2 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1 mm
  • Drive Size (DRVS) 11 mm
  • Functional Length (LF) 24.64 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Overall Length (OAL) 42.2 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello