TR6 ER D32-80-4-C32-10 Frese a candela multifunzionali che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3320734
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TOR6MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3320734
EAN / GTIN 7291075387995
Codice del produttore 3320734
Numero-L L23980 1404

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 75 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 27 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Functional Length (LF) 160 mm
  • Head Length (LH) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 75 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOR6MILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello